フエニックス・コンタクト
Circuit Breaker Thermal 8A Plug-In
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49757759
品番
712291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 8A
極数 = 1
幅 = 8.2mm
シリーズ = TCP
幅(mm)
8.2
取付方式
直取付
極数
1
シリーズ
TCP 8A
定格電圧(V)
250AC、65DC
定格電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応