曜日別特売
KA401-0009A カーエアコン用消臭抗菌剤 わさび デエール PITWORK(日産) 49769685

KA401-0009A カーエアコン用消臭抗菌剤 わさび デエール PITWORK(日産) 49769685
KA401-0009A カーエアコン用消臭抗菌剤 わさび デエール PITWORK(日産) 49769685

カーエアコン用消臭抗菌剤 わさび デエール

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49769685品番KA401-0009A
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。
わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます
消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します
エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます

注意
※わさびの成分にアレルギーを示す方は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49769685
2023-07-25
用途: 車のエアコンメンテ
飲食業

10年落ちの車ですが気に入っている車なので自身でメンテしています。家族が匂いに敏感なので毎年買っています。モノタロウブランドで商品出してくれれば年2回は交換したいですね。ちょっと高いので

1が参考にしています
対象商品 : 49769685
2023-05-05
用途: 毎年のエアコンフィルターと同時に交換
製造業

梅雨前に毎年フィルターと同時に交換しています。8年使用の車ででもエアコンの吹き出し風の匂いなどありません。わさびが良い仕事してます。ちなみに新品を開封して製品の匂いを嗅ぐとむせるほどのわさび臭ですが、車に取り付けて送風してもむせることはありません。

対象商品 : 49769685
2022-11-14
用途: エアコンの臭い軽減に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポロのエアコンの「カビ臭」が酷くなってきたので以前から気になっていたこちらの商品を使用してみました。開けても「わさび臭」はしないので「大丈夫??」と思いながら装着、1ケ月使用しましたが「カビ臭」が少なくなってきました。思いのほか効果はあるのではないかと思います。価格も安いので1年後には2ケ付けてみても良いかなと思っています。

対象商品 : 49769685
2022-04-07
用途: フィルターに取り付けるだけでカビ臭軽減
卸売・小売業

自動車ディーラーで車検時に施工してましたが取付が簡単なのと安いのでこちらで購入、梅雨時期に臭くなるカーエアコンが除菌効果で臭いがなくなります。かなりコスパいい商品でずっと愛用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 49769685
2021-09-07
用途: カーエアコンをつけたときにくさいにおいがするときエアコンフィルター交換と同時に付ける

取付直後はわさび特有の鼻につくにおいがするが、少し経つとほとんど気にならなくなる。わさびの効果でエアコンの内部のカビの増殖を抑えるようにする商品で、取り付け後はくさい臭いが少し抑えられた。

対象商品 : 49769685
2020-02-16
用途: フィルター交換時

エアコンフィルター交換の際に毎回使用しています。香りも爽やかです。

対象商品 : 49769685
2019-08-21
用途: エアコンフィルターの交換

エアコンフィルターの交換時につけてみました。ワサビ臭はしないんですね!

対象商品 : 49769685
2018-11-28
用途: エアコンフィルターにつける
卸売・小売業

封を開けた瞬間に鼻につくわさびの刺激があります。装着直後のエアコン起動時は封開け直後ほどではないが、わさびのにおいがしますがその後はあまりしなくなります。買いだめして自宅保管していたら開封直後のわさびのにおいがほぼ無かったのでフィルターと同時期に買って即つけることをオススメします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする