18485 DYMO ラベルプリンタ用 テープ ダイモ 49787606

DYMO ラベルプリンタ用 テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
テープ幅 = 9 mmプリンタモデル対応 = Dymo ILP-219, Dymo Rhino背景色 = Silverカラー印刷 = Blackテープ長さ = 5.5 m
注文コード
49787606
品番
18485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
テープ幅 = 9 mm
プリンタモデル対応 = Dymo ILP-219, Dymo Rhino
背景色 = Silver
カラー印刷 = Black
テープ長さ = 5.5 m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする