曜日別特売
90MB (Φ76×37) COPカップ (A-PET) 本体 シーピー化成 49832213

COPカップ (A-PET) 本体

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50個)
内容量1パック(50個)注文コード49832213品番90MB (Φ76×37)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透明感のあるPET素材のカップです。
嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。

電子レンジ×適合フタ(90TC)容量(mL)約90上部径×高さH(mm)76Φ×37材質A-PET高さ(mm)37寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×37商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89759102
2020-12-12
用途: お惣菜のカップ
その他業種

写真に蓋が入っていたのでセットかとおもって購入したのですがカップのみで慌てて蓋も購入しました。わかりづらいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49832204
2020-01-16
用途: 試食販売

安いし、深すぎず何を入れても映えます。特にゼリーなどは食べやすいので喜ばれます。

1が参考にしています
対象商品 : 49832213
2018-04-17
用途: 理科の授業での発芽実験用、メダカの観察、薬品の配布用
教育・研究機関

透明度が高く、安価なため、大量に必要な場合にたいへん重宝します。別売りの蓋とのあいもよく、密閉性が高いのも助かります。

対象商品 : 01209328
2015-10-03
用途: 梅干しを販売するのに使う
有限会社寺本建設建設業・工事業

以前使っていたものとサイズは同じだったが 少し厚みを感じた。ふたとのバランスが微妙な時もあるが不便に感じるほどではない。

対象商品 : 01209328
2016-06-22
用途: 食品用

使いやすくてとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする