曜日別特売
HLMP-LG71-XZ0DD Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 2.4 V BROADCOM 49868998

Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 2.4 VHLMP-LG71-XZ0DD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)3.8×3×10
内容量1袋(25個)注文コード49868998品番HLMP-LG71-XZ0DD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
LED色 = 赤
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 1660 mcd, 2900 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 x 100 °
レンズ形状 = 楕円形
主波長 = 626 nm
寸法 = 3.8 x 3 x 10mm
レンズ色 = 赤
寸法(mm)
3.8×3×10
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
626
LED色
赤
光度(mcd)
1660 , 2900
レンズ色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.4
実装方法
スルーホール実装
ビュー角(°)
40×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする