COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
100M260
定格電圧(V)
415AC
注文コード
49882754
品番
CEO100M200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 100A
ヒューズサイズ = A4
定格電圧 = 415V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269
中心固定 = 94mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gM
タグ幅 = 19mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 110mm
本体直径 = 31mm
本体高さ = 54.5mm
定格電圧(V)
415AC
定格電流(A)
100M260
遮断電流(A)
80000IC
リード線
有
サイズ(mm)
Φ31×54.5
取付方式
-
種類
管型ヒューズ