曜日別特売
TIS40 Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN 49883357

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズTIS40

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など77種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
40
定格電圧(V)
660AC
注文コード
49883357
品番
TIS40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
仕様
定格電流 = 40A
ヒューズサイズ = A3
定格電圧 = 660V ac
ヒューズ規格 = BS 88-2、IEC 269-2
中心固定 = 73mm
アプリケーションカテゴリ = gG, gM
タグ幅 = 8.7mm
溶断速度 = T
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 85.5mm
本体直径 = 22.2mm
本体高さ = 56.4mm
定格電圧(V)
660AC
定格電流(A)
40
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
Φ22.2×56.4
取付方式
ボルト取付
種類
管型ヒューズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする