曜日別特売
CEO80 Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN 49883454

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズCEO80

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など77種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
80
定格電圧(V)
550AC
注文コード
49883454
品番
CEO80
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
定格電流 = 80A
ヒューズサイズ = A4
定格電圧 = 550V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269
中心固定 = 94mm
アプリケーションカテゴリ = gG
タグ幅 = 14.3mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 110mm
本体直径 = 21mm
本体高さ = 58.5mm
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
80
遮断電流(A)
80000IC
リード線
有
サイズ(mm)
Φ21×58.5
取付方式
-
種類
管型ヒューズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする