SK-24PTU-PI 4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 Raspberry Pi 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS 49945544

4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 Raspberry Pi 用 タッチパネル 抵抗性SK-24PTU-PI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49945544
品番
SK-24PTU-PI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 2.4インチ
インターフェースタイプ = UART
解像度 = 240 x 320pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 36.72 x 48.96mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 44.7 x 74.75 x 15.9mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +65℃
グラフィックアレータイプ = VGA
定格電圧 = 5V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする