粉末洗濯洗剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード49999119 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り

液性弱アルカリ 用途綿・麻・合成繊維用 形状粉末 標準使用量水30Lに対し40g 内容量(kg)5×2袋 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
作業服等の洗濯
加賀鉄工株式会社 様

井戸水でも溶け残りがなく、汚れが落ちる上にほんのり香ので工業臭さが消え粉末洗剤が少なくなった今大容量で助かっています

対象商品:
49999119
2023-04-06
用途:
ガソリンスタンド内のタオル等の洗濯
株式会社荒木石油店 様 (卸売・小売業)

洗い上がりは満足です。各営業所に小分けしているので3袋くらい入っていると
いいかな、とは思ってしまいます。

対象商品:
49999119
2022-08-23
用途:
機械整備

以前有名な工具メーカーの洗剤を使用していましたが、洗剤が臭いと言われこちらに変更。自然な昔ながらの香りで好評です。
汚れもそれなりに落ちてこの値段なら申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
49999119
2020-12-11
用途:
雑巾を洗う為
有限会社カーメル 様 (不動産業)

汚れが、良く落ちるし、業務用だから、お得な値段だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする