BIVAR
Bivar 405Nm 15° 紫外線 LED 3mm 砲弾型 (T-1)
UV3TZ-405-15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50062408
品番
UV3TZ-405-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法(mm)
3
レンズ形状
砲弾型
ピーク波長(nm)
405
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
20
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装