仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)、フライト可能時間:約15分セット内容ORCA360本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ)USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)約55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×50×80モーターメインモーター:8520コアレスモーター、テールモーター:0615コアレスモーターバッテリーLiPo 3.7V 300mAhブレードフライバーレス 固定ピッチ充電時間(分)約60(※バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)およそ80~100適合年齢(歳)14以上