BIVAR
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V
SM1206NUWC-IL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
パッケージ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
パッケージ
1206
注文コード
50065533
品番
SM1206NUWC-IL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
寸法(mm)
3.2×1.6×1.4
レンズ形状
長方形
LED色
白
光度(mcd)
750
パッケージ
1206
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
30
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4.2