BIVAR
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V
SM1206NPGC-IL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(25個)
¥3,298
寸法(mm)
3.2×1.6×1.4
1.6×0.8×0.8
3.2×1.6×1.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50065637
品番
SM1206NPGC-IL
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.2×1.6×1.4
レンズ形状
長方形
LED色
緑
光度(mcd)
1550
パッケージ
1206
波長(nm)
525
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN / SiC
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
30
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4.2