曜日別特売
R20WHT-V-3045 Bivar 可視光LED Orca R シリーズ スルーホール実装 3.2 V BIVAR 50065734

Bivar 可視光LED Orca R シリーズ スルーホール実装 3.2 VR20WHT-V-3045

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50065734
品番
R20WHT-V-3045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
寸法(mm)
7.6×7.6
レンズ形状
楕円形
ビュー角(°)
30、45
レンズ色
クリア
LED色
白
ピン数(ピン)
4
光度(cd)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
Super Flux
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする