曜日別特売
VC 5,0/1/18 Block 基板実装用トランス BLOCK 50068823

Block 基板実装用トランスVC 5,0/1/18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格一次電圧・内容量など226種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格一次電圧(V)
230ac
注文コード
50068823
品番
VC 5,0/1/18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
18ac
長さ(mm)
44
幅(mm)
37
寸法(mm)
44×37×33
質量(kg)
0.19
高さ(mm)
33
質量(g)
190
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
44
規格
VDE 0570 Teil 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL5085-1/-2、CSA 22.2 No.66
最高温度(℃)
70
出力点数
1
定格電力(VA)
5
伝達効率(%)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
ピン穴(mm)
0.8
終端スタイル
PCB用ピン
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
コアコンストラクション
EI 42/14、8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする