曜日別特売
EA560PE-63 6.5x200mm [-]ドライバー エスコ 50082944

代表画像です

EA560PE-63 6.5x200mm [-]ドライバー エスコ 50082944
EA560PE-63 6.5x200mm [-]ドライバー エスコ 50082944
EA560PE-63 6.5x200mm [-]ドライバー エスコ 50082944

6.5x200mm [-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50082944品番EA560PE-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290
先端形状マイナス先端サイズ6.5×1mm材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-63種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする