CREE
Cree 可視光LED C503B-RCN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50084774
品番
C503B-RCN-CX0Y0AA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
30
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6