曜日別特売
SAR92403 Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:0.5 A CYNERGY3 50093515

Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:0.5 ASAR92403

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50093515
品番
SAR92403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,764
販売価格(税別)
¥5,240
長さ(mm)
27.6
寸法(mm)
27.6×7.3×8.5
高さ(mm)
8.5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.3
接点構成
SPNO
コイル抵抗(Ω)
1k
コイル電圧(V)
24dc
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
0.5
最大スイッチング電流(DC A)
0.5
最大スイッチング電圧(AC V)
20
最大スイッチング電圧(DC V)
20dc
コイルと接点間の耐電圧(kV)
3ac/dc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする