曜日別特売
4414L3-RS0 ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型 EBM PAPST 50106745

ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50106745
品番
4414L3-RS0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898
形状
【ファンハウジング】角型
幅(mm)
119
タイプ
【終結】リードワイヤ
奥行(mm)
38
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
26
動作
DC
風量(m3/h)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする