曜日別特売
EA628W-5 810mm バンジーコード エスコ 50115196

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

810mm バンジーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50115196品番EA628W-5
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)アウトレット
¥1,000799

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。

全長(mm)810エスコ品番EA628W-5材質/仕上スチール/樹脂コートカモフラージュ内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
注意
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする