曜日別特売
86.30.8.240.0000 Finder インターフェイスリレーモジュール FINDER 50117629

Finder インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・極数・仕様など142種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
86 Series
極数
-
仕様
-
注文コード
50117629
品番
86.30.8.240.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
接点材質
-
入力電流(mA)
-
極数
-
スイッチング電流(A)
-
取付方式
プラグイン
ターミナルタイプ
-
寸法(mm)
11.3×15.5×31
仕様
-
オプション
-
コイル定格電圧(V)
AC230
シリーズ
86 Series
接点構成
-
動作時間(ms)
-
動作温度(℃)
Min-20
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電圧(V)
-
接点最大許容電流(A)
-
回路
-
保護クラス
-
入力電圧範囲(V)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
タイマーモジュール
併用可能製品
-
リレースイッチ
-
スイッチング電圧(V)
-
入力抵抗(Ω)
-
認証マーク
-
接点定格制御容量(抵抗負荷)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする