32.21.7.012.2300 Finder リレー 基板実装 32 Series FINDER 50118618

Finder リレー 基板実装 32 Series32.21.7.012.2300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コイル電圧:12V dc 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:6 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:32 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:コンパクト 、 長さ:20mm 、 奥行き:10mm 、 高さ:10.7mm 、 寸法:20 x 10 x 10.7mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50118618
品番
32.21.7.012.2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
仕様
コイル電圧:12V dc 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:6 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:32 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:コンパクト 、 長さ:20mm 、 奥行き:10mm 、 高さ:10.7mm 、 寸法:20 x 10 x 10.7mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする