曜日別特売

ヒューズ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は取付方式・定格電圧・定格電流など192種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付方式
ねじ取付
定格電圧(V)
AC600
定格電流(A)
20
注文コード
50123394
品番
CR6L-20S
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

全遮断I2tが小さい。半導体素子の保護が、より確実に行えます。小形で取付けが簡単外形寸法が小さく、300A定格品まで、1本物です。また取付けが簡単なL形端子付です。高遮断容量遮断電流はAC600V100kA(対称値)です。繰返し電流に強い激しい電流変化にともなう負荷電流に対しても、ヒューズエレメントは、十分耐えられる構造となっています。溶断表示ヒューズやマイクロスイッチ(1c接点)も取付可能です。

定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC600
取付方式
ねじ取付
接点構成
-
損失(W)
4
仕様
溶断表示ヒューズ+マイクロスイッチ付
適合
CR6L形半導体保護用ヒューズ
質量(g)
57
種類
スーパーラピッドヒューズ
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
規格
-
取付ピッチ
-
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法M(mm)
-
リード線
無
定格遮断電流(kA)
100(@AC600V)
サイズ(mm)
88×34.5×25
適合ヒューズ管サイズ(mm)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122484
2023-12-29
用途: 機器用部品交換用

壊れたので、交換したが問題なく使えた。 
注文してもほかに頼むより納期が早かったのは良かったです

対象商品 : 50123175
2022-11-26
用途: 機械の修理時
その他業種

今まで取引していた商社に在庫が無く貴社に発注しました。交換取付後無事修復でき助かりました。

対象商品 : 50123123
2017-03-26
用途: 機械修理

森精機NC旋盤用に購入。FANUCが修理に来ると10万近く掛かるがこれ買って自分で直すと格安。ありがたい。

対象商品 : 50123446
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする