- 定格電流(A)
- 125
- 接続方式
- 表面形(六角穴付ボルト)
- 定格感度電流(mA)
- 50/100/200/500切替
- フレーム(AF)
- 250
- 定格使用電圧(AC V)
- IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
- 定格遮断容量(kA)
- IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230/200V)100/50・(AC100V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)50・(AC480V/Y)50・(AC240V)100
- 極数・素子数
- 3P3E