曜日別特売

汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格電流・定格使用電圧・定格感度電流など109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
125
定格使用電圧(AC V)
IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
定格感度電流(mA)
100/200/500/1000切替
注文コード
50185152
品番
EW250RAGU-3P125K
参考基準価格(税別)¥337,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
定格電流(A)
125
接続方式
表面形(六角穴付ボルト)
定格感度電流(mA)
100/200/500/1000切替
フレーム(AF)
250
定格使用電圧(AC V)
IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230/200V)100/50・(AC100V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)50・(AC480V/Y)50・(AC240V)100
極数・素子数
3P3E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする