曜日別特売
EW32AAG-3P015BK4B 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機 50185773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形EW32AAG-3P015BK4B

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など186種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
30
注文コード
50185773
品番
EW32AAG-3P015BK4B
在庫数量:残り5点です。
参考基準価格(税別)¥35,880販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥20,980
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
30
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2:(AC230/200V)2.5/2・(AC100V)5/3
フレーム(AF)
32
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
0.5
種類
一般配線用(瞬時固定)
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2
接続方式
表面形(ねじ端子)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法
完全電磁式
使用電圧範囲(V)
80~264(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
付属装置
警報スイッチ
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
EW32形
トリップボタン
有
逆接続
不可
外形寸法d(mm)
84
使用環境条件
汚損度2
極数・素子数
3P3E
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
アイソレーション適合
適合
メガテスト切換スイッチ
無
遮断容量区分
経済形
漏電表示方法
機械式ボタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50185457
2017-08-03
用途: 電源回路
新和テクノロジ株式会社 様(その他業種)

選定に悩んだけど、このような商品はそれ相応と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする