曜日別特売

電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)15注文コード50193446品番F52PNR/15
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。

定格電流(A)15端子構造電源側/プラグイン端子、負荷側/ねじ端子警報接点なし極数・素子数2P1E仕様N-R相(AC100V)質量(kg)0.18定格絶縁電圧(V)AC300接続方式表面形過電流引出方法熱動一電磁式(基準周囲温度40℃)定格遮断容量(kA)(AC100V)5外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)96外形寸法c(mm)60逆接続外形寸法d(mm)76.5フレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 30A協約ブレーカとして
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

2p1Eの30AのMCCBでした。普通に使えるので安価放出助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする