曜日別特売
FG32R/10-15MA 小形安全ブレーカ形漏電遮断器 富士電機 50195047

FG32R/10-15MA 小形安全ブレーカ形漏電遮断器 富士電機 50195047
FG32R/10-15MA 小形安全ブレーカ形漏電遮断器 富士電機 50195047

小形安全ブレーカ形漏電遮断器

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50195047品番FG32R/10-15MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)0.1適合規格PSE定格電圧(V)100-100/200-200共用定格電流(A)10接続方式表面形(ブロック端子)保護機能過負荷・短絡保護兼用形過電流引出方法起動式動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC200V)1・(AC100/200V)1.5・(AC100V)1.5付属装置メガテストスイッチ定格感度電流(mA)15外形寸法a(mm)32外形寸法b(mm)70外形寸法c(mm)38逆接続外形寸法d(mm)49極数・素子数2P電気方式1Φ2Wフレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50195101
2020-11-21
用途: 機械の盤内に組み込み

機械の盤内に組み込んでいますが小型なので助かります。

対象商品 : 50195162
2020-03-07
用途: 納戸用の安全対策
製造業

モノタロウで購入したブレーカーボックスに収めて使っています。
単なるブレーカーよりもレバーの形状が小さく低いのでブックス側の穴を加工してあたりがないように使用しています。

対象商品 : 50195083
2019-11-15
用途: 実験回路などの系統に
株式会社須藤オルガン工房

漏電感度が15mAであることが決め手になる。
配電盤にあるブレーカーは漏電感度30mA。
手元に15mAのブレーカーを付けておけば、実験中の漏電には手元のブレーカーが反応してくれる。
希望としては単相3線 100V用の15mA感度のブレーカーが欲しい。

対象商品 : 50195135
2018-07-17
用途: 冷蔵庫に複巻トランスを設置する際の漏電遮断器として

オーディオ機器へのノイズをカットする目的で、冷蔵庫に複巻トランスを採用する時の漏電遮断器として使用しました。
お値段もお手頃ですし、安心感も大きいです。

対象商品 : 50196666
2014-03-10
用途: 電気天火のスイッチに使用

操作性がよい
取り付けやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする