曜日別特売
DR06D06X 60VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEX Sensata / Crydom 50201157

60VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEXDR06D06X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50201157
品番
DR06D06X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
●最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:6 A dc●最小負荷電圧:1 V ac●最大負荷電圧:60 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●定格電圧範囲:1 → 60V dc
寸法(mm)
87.6 x 11 x 83.7
取付方式
DIN Rail
スイッチング方式
ゼロ電圧ターンオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
最大ターンオン時間
1/2サイクル
出力装置
トライアック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする