曜日別特売
RB105-DB カードリレー 標準品 富士電機 50216433

RB105-DB カードリレー 標準品 富士電機 50216433
RB105-DB カードリレー 標準品 富士電機 50216433

カードリレー 標準品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC12注文コード50216433品番RB105-DB
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

背が低くてスリムな省スペースタイプ。
接点定格は小形ながら5Aを実現。
双接点を標準採用。
高感度タイプの120mW品をラインアップ。
自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。
SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。
専用ソケットTP04形を用意。
UL・CSA・TUV認定品。
RoHS対応品。

種類安全リレー接点構成1a接点機構双接点コイル定格電圧(V)DC12機械的耐久性2000万回以上構造プラスチックシール最小適合負荷DC0.1V、0.1mA(参考値)最大開閉容量AC250V/5A、DC30V/5A使用温度範囲(℃)-40~+70(ただし氷結・結露しないこと)使用周囲湿度85%以下質量(g)3消費電力(W)(定格)0.2静電容量接点-コイル間/約1.4pF接触抵抗(mΩ)30以下(初期)接点材質銀合金(金メッキ)絶縁抵抗(MΩ)初期/100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)100耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z方向各2時間計6時間耐電圧接点-コイル間/AC2000、接点間/AC750定格通電電流(A)5動作時間(ms)10以下(定格電圧にて)復帰時間(ms)5以下(定格電圧にて)定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50216433
2015-05-11
用途: 自動車の電気回路改造用
建設業・工事業

コイルおよび接点の記述が欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする