Dold
Dold ラッチングリレー 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235414
品番
44412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
コイル電圧:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:150 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 長さ:28mm 、 奥行き:10.8mm 、 高さ:25mm 、 寸法:28 x 10.8 x 25mm 、 動作温度 Max:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応