曜日別特売

補助継電器 標準形

(19件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC200
補助接点7a1b
内容量1個注文コード50238526品番SH-4 コイルAC200V 7A1B
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。

補助接点
7a1b
長さ(mm)
118
厚さ(mm)
43
フレーム
4
コイル定格電圧(V)
AC200
形式
SH-4
幅(mm)
81
種類
継電器
機械的耐久性
1000万回以上
電気的耐久性
(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
開閉ひん度(回/時)
1800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-26
用途: キャンピングカーの、電源切り替え用
有限会社エヌシーサービス福山 様

キャンピングカーの、100V外部電源とインバーターの100V電源を、自動で切り替えて、車内のコンセントに電源供給するため、使用しました。
問題無く切り替えできました。

対象商品 : 50238176
2026-08-24
用途: キャンピングカーの電源切替え
建設業・工事業

信頼のメーカーで安心使用してます。キャンピングカーの電源切替に重宝してます。

対象商品 : 50238176
2026-03-04
用途: 商用電源とインバーターの切り替え
サービス業

同じ目的で何台も使ってますが、安心して使えます。
もう少し切替時の音がミュートできると最高です。

対象商品 : 50238176
2026-03-23
用途: 自車の外部電源用
運輸・通信業

自車の外部電源用に購入しました。
瞬時に切り替わるので満足してます。

2025-05-13
用途: 機械のメンテナンス、交換
大一機工株式会社 様(製造業)

消耗したので交換として使用。
いつでも在庫がすぐあるので助かります。

対象商品 : 50238176
2025-03-15
用途: 機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品 : 50238176
2023-04-17
用途: 切り替えように使用予定です。
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用前ですがテストを行い思った通りに動作することを確認
しました。本当は主接点容量のもっと大きなものを使用したいのですが
見当たらず、これを利用することにします。

対象商品 : 50238465
2022-05-15
用途: 打ち抜き断裁機のリレー交換
有限会社土井紙工業 様

直接工場まで送って下さるので電機屋まで行かなくても少しお安く購入できるところが良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする