EA OLEDL128-6LGA Electronic Assembly 2.9インチ AMOLED 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 グラフィックス Electronic Assembly 50240743

Electronic Assembly 2.9インチ AMOLED 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 グラフィックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
50240743
品番
EA OLEDL128-6LGA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
仕様
視野領域寸法:32.94 x 60.78mm 、 マトリックスタイプ:アクティブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 64 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:グラフィックス 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:68 x 51 x 2.1mm 、 奥行き:51mm 、 高さ:2.1mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域幅:60.78mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする