曜日別特売
EA DOGM128L-6 Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64pixelsx10 21 char Electronic Assembly 50241188

Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64pixelsx10 21 charEA DOGM128L-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50241188
品番
EA DOGM128L-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:4, 8 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黄緑 、 外寸高さ:43mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする