曜日別特売
LET-22007-LD9 直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック 50260035

LET-22007-LD9 直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック 50260035
LET-22007-LD9 直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック 50260035

直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)

(3件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
50260035
品番
LET-22007-LD9
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
質量(kg)
1.3
材質(反射板)
鋼板/白
仕様
調光信号用端子台付
材質(本体)
鋼板/白
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL20
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
注意
※ランプは別売となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50259983
2024-07-22
用途: トイレ

器具のみで、LED球が含まれていないことをしっかり表記してください。

2022-02-11
用途: 器具交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GZ13という特殊なタイプです。
一般的な直管蛍光灯タイプには適合してません。

6人が参考にしています
対象商品 : 50260114
2021-10-20
用途: 塗装作業
カーゴメンテサービス エンジニア ヨシイ 様

LED管が高すぎて、おまけに器具も東芝専用です説明文をよく読んで購入しましょう。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする