KH(基陽)
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
質量(g)
2780
2780
3010
3020
3060
3070
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50339863
品番
HPNSLTPWS2
参考基準価格(税別)
¥49,150
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはH型です。
用途
2m以上の高所作業者。
セット内容
ハーネス=FHPNSL-L2/ランヤード=W1TPWS-17
色
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
質量(g)
2780
タイプ
じゃばらランヤード
種類
伸縮式
バックル
(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)
165~185
肩ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-8555-81
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
H型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け