曜日別特売
YPNSLJPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339897

 

YPNSLJPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339897
YPNSLJPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339897

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード50339897品番YPNSLJPWS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,230

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはY型です。

用途2m以上の高所作業者。セット内容ハーネス=FYPNSL-L2/ランヤード=W1JPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン質量(g)3000タイプじゃばらランヤード種類伸縮式バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8784-43最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする