曜日別特売
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979

 

VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979
VR-01NWO(OL) LEDワークライト ノット 電池式 キシマ 50341979

LEDワークライト ノット 電池式

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード50341979品番VR-01NWO(OL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380

ムラなく均一で非常に明るいCOB LED搭載。
広範囲を照らすCOB LED搭載。
整備にDIY、細かい作業の救世主。
避難セットに入れれば停電時にも十分の明るさ。

用途製造ラインメンテ/自動車整備/工事現場/倉庫作業/トラック荷台作業などに、投光器/投光機/作業灯/照明/防雨ライト/屋外ライト/LEDライトとして、キャンプ/アウトドアにも材質ナイロン、TPR、ABS、ポリカー、ポネート質量(kg)0.5オリーブ光源COB LEDバッテリー単三乾電池×4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×450×1250光束(Lm)750点灯方法High→Low→OFF
注意
※乾電池は付属しておりません。

商品説明動画

アウトドアにも最適な屋外対応LEDワークライト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50341954
2022-10-17
用途: 装置の組み立て
製造業

マグネットが弱いです。
制御盤のような鉄の箱状の小型装置の組み立てで、天井や側面にくっつけて使用する予定でしたが、作業中の振動や少し体がふれた程度でも落下してしまいます。
明るさは十分です。

対象商品 : 50341963
2020-06-01
用途: 停電作業
司設備建設業・工事業

使い勝手が良い、軽量でとても明るいです。吊るせるのが
とても良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする