EA903BM-54 正面付片手すり(EA903BM-5A用) エスコ 50405127

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

正面付片手すり(EA903BM-5A用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50405127
品番
EA903BM-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,870
販売価格(税別)
¥61,700

左右共通。
側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。

適合
【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能)
エスコ品番
EA903BM-54
材質
アルミ合金
質量(kg)
7
注意
※作業台は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする