BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
60
45
60
75
90
105
120
135
適合コレット
NBC20-□
NBC 6-□
NBC 8-□
NBC10-□
NBC13-□
NBC16-□
NBC20-□
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50427063
品番
BT30-NBS20-60
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.58
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
38
外径D(Φmm)
46
内径d(Φmm)
2.5~20
仕様
●工具調整量H:48~58
適合コレット
NBC20-□
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。