※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
シリーズ664
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G3/4 オネジ
G3/4 オネジ
NPT3/4 オネジ
R3/4 オネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50514827
品番
10-664-6201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
相手側取付サイズ
G3/4 オネジ
付属品
接続ネジの保護キャップ付
トラスコ品番
828-7744
種別
残圧除去機能付ニップル
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
質量(g)
438
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
16
最高使用圧力(MPa)
40
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ
参考になった