カクダイ
砲金長ニップル
616-608
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・呼び径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
25
注文コード
50541628
品番
616-608
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
給水・給湯で広く使われている配管部材です。コア継手に対応しています。
ご使用時はシールテープを巻いて接続してください。
豊富なサイズを展開しておりますので、用途に合わせてお選びください。
呼び径
25
接続ねじ種類
R
長さA(mm)
100
材質
青銅
形状
ニップル
種類
継手
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材