曜日別特売
コートHI-LAマルチ-AQ LAカップリング マルチ型 めすアダプター コート品 リケン 50543037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAカップリング マルチ型 めすアダプター コート品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード50543037品番コートHI-LAマルチ-AQ
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

用途
水道、ガス、温水
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
カップリング
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
寸法L(mm)
66
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79
寸法C(mm)
30
寸法I(mm)
53
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
寸法dR(mm)
3/4
材質(ロックリング)
鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする