曜日別特売
R-02 トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品 リケン 50543116

トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード50543116品番R-02
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

施工管理の向上。信頼性の向上。固定機能の強化。作業性の向上。サイズラインナップの拡大。

呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
材質
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-372
使用圧力(MPa)
配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
寸法A(mm)
84
寸法E(mm)
1
表面処理
一次防錆品
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
48
ボルト(mm)
3/8×48
水質
水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠
材質(ガスケット)
通常品
ナット二面幅(mm)
17.5
材質(ボルト)
鋼製
材質(ナット)
鋼製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする