曜日別特売
R-0Ⅱシロ 白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品 リケン 50543554

白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード50543554品番R-0Ⅱシロ
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
材質
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-372
使用圧力(MPa)
配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
寸法A(mm)
145
寸法E(mm)
2
表面処理
溶融亜鉛めっき品
寸法B(mm)
211
寸法C(mm)
50
ボルト(mm)
1/2×63
水質
水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠
材質(ガスケット)
通常品
ナット二面幅(mm)
22
材質(ボルト)
鋼製
材質(ナット)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする