代表画像です
エスコ
タケノコ型プラグ(20型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥350
1袋(10個)
¥3,300
寸法D(Φmm)
9
5
7.5
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546938
品番
EA140DA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
日本製。
エスコ品番
EA140DA-14
寸法L(mm)
63
寸法D(Φmm)
9
寸法B(mm)
35
寸法H(Φmm)
17
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
型
20型
ソケットorプラグ
プラグ
使用圧力(MPa)
1.5
寸法A(mm)
20
使用流体
空気
タケノコ径(Φmm)
15