LUTT403 HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイ 50548357

HTLP・UX継手 異径チーズLUTT403

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)40×20
内容量1個注文コード50548357品番LUTT403
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
呼び径(A)
40×20
材質
鋳鉄
形状
チーズ
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
46
寸法Z1(mm)
25
寸法Z2(mm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする