EA140DJ-13 雌ねじソケット(20型) エスコ 50549205

代表画像です

EA140DJ-13 雌ねじソケット(20型) エスコ 50549205
EA140DJ-13 雌ねじソケット(20型) エスコ 50549205
EA140DJ-13 雌ねじソケット(20型) エスコ 50549205

雌ねじソケット(20型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじ寸法Rc3/8”
内容量1個注文コード50549205品番EA140DJ-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
¥700

片路開閉型。
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製。

ねじ寸法
Rc3/8”
エスコ品番
EA140DJ-13
寸法L(mm)
51.5
寸法H(mm)
21
寸法D(Φmm)
9
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
型
20型
使用温度範囲(℃)
-20~80
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)
1.5
寸法B(mm)
13
使用流体
空気
寸法A(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする