※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50553974
品番
EA140HE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
エスコ品番
EA140HE-7
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0~1
チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ねじサイズ
Rc1/4”